曜日別特売

450x450mm/8mm 壁面養生クロス

450x450mm/8mm 壁面養生クロス - エスコ
材質表面:ポリプロピレン、中層:ポリウレタン樹脂、下層:マグネットシート長さ(mm)450幅(mm)450厚さ(mm)8グレー質量(g)490アズワン品番64-2275-66内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64633495EA911BA-65
オープン
5,660
6,226(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする