エスコ
970x1950x 50mm マットレス
仕様
サイズ(W×D):970×1950mm
材質
カバー:ポリエステル100%、詰めもの:ウレタンフォーム
厚さ(mm)
50
質量(kg)
3.6
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64634414
EA913YH-50
オープン
¥
9,900
¥
10,890
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください