エスコ
[M] 手袋(防寒-29℃)
材質
表:ネオプレン、スパンデックス、合成皮革、裏:ポリプロピレン
厚さ(mm)
2.4
全長(mm)
285(Mサイズで)
サイズ
M
適合温度(℃)
-29
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64634983
EA915GF-81
オープン
¥
10,200
¥
11,220
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください