エスコ
[M] 手袋(防寒-34℃)
手の平は滑りにくいシリコンゴムグリップ
材質
合成皮革、ケブラー、起毛断熱材
厚さ(mm)
1.6
全長(mm)
280
サイズ
M
適合温度(℃)
約-34
アズワン品番
64-2276-89
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64635069
EA915GF-141
オープン
¥
12,100
¥
13,310
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください