エスコ
215mm ナイフシャープナー
材質
SK-2
粒度
#200
寸法(mm)
DIA部:長さ80×幅16×厚み4.5
全長(mm)
215
質量(g)
83
アズワン品番
64-7946-19
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64635333
EA916CA-16A
オープン
¥
1,320
¥
1,452
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください