125mm ニッパー型爪切り

125mm ニッパー型爪切り - エスコ125mm ニッパー型爪切り - エスコ125mm ニッパー型爪切り - エスコ125mm ニッパー型爪切り - エスコ125mm ニッパー型爪切り - エスコ125mm ニッパー型爪切り - エスコ125mm ニッパー型爪切り - エスコ
材質刃:ステンレス刃物鋼、ハンドル:エラストマー樹脂全長(mm)125刃幅(mm)15刃先形状凹刃(食切型)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64635604EA916HH-46
オープン
3,710
4,081(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする