曜日別特売

450mm キーホルダー(ネックストラップ/ブラック)

450mm キーホルダー(ネックストラップ/ブラック) - エスコ450mm キーホルダー(ネックストラップ/ブラック) - エスコ

リーズナブル価格のネックストラップキーホルダーです

材質紐:ナイロン、フック:スチールフック口開き(mm)4フック全長(mm)40アズワン品番64-2277-59ひも長(mm)450内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64636408EA916ZL-201
オープン
125
138(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする