曜日別特売

120-700mm キーキャリー(カールコード付/グリーン)

120-700mm キーキャリー(カールコード付/グリーン) - エスコ

鮮やかな色で視認性に優れています

材質リング:スチール、カールコード:ポリウレタン全長(mm)180コード長さ(mm)Φ8×120×~700リング内径(Φmm)21アズワン品番64-2277-66開口幅(mm)6内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64636478EA916ZL-214
オープン
200
220(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする