エスコ
融雪剤散布用スコップ
こんなお得な商品も!
スコップ 樹脂製
モノタロウ
¥
179
税込
¥
197
(67)
仕様
サイズ(W×L×H):87×255×72
材質
ポリエチレン
質量(g)
74
容量(g)
約250
アズワン品番
64-2277-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64636618
EA922AB-145
オープン
¥
540
¥
594
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください