エスコ
45x1550mm 作業用ベルト(黒)
材質
ナイロン
色
ブラック
ベルト幅(mm)
45
ベルト長さ(mm)
1550
ウエスト(cm)
約71.1~147
バックル
穴無し
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64636959
EA924BD-16
オープン
¥
2,700
¥
2,970
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください