エスコ
280x457x305mm ツールバッグ(25ポケット)
メインポケットに電動工具やヘルメットを収納できる大容量大開口タイプ
材質(本体)
ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
457×279×305
アズワン品番
64-2278-24
外寸法・幅(mm)
457
外寸法・高さ(mm)
305
外寸法・奥行(mm)
279
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64637108
EA925C-43
457×279×305
オープン
¥
16,300
¥
17,930
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください