エスコ
400x270x400mm 角型オープンバッグ
材質
表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工
色
黒
質量(g)
453
容量(L)
43.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×270×400
アズワン品番
64-2278-41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64637415
EA925CE-15
オープン
¥
3,160
¥
3,476
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください