エスコ
サスペンダー(ブルー)
幅広ベルトが柔軟にフィットします
材質
ゴム布
色
青
サイズ
フリーサイズ
質量(g)
285
ベルト幅(mm)
50
アズワン品番
64-2278-42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64637476
EA925CF-12
オープン
¥
2,720
¥
2,992
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください