エスコ
サスペンダー(ブラック)
(1件のレビュー)
幅広ベルトが柔軟にフィットします
材質
ゴム布
色
黒
サイズ
フリーサイズ
質量(g)
285
ベルト幅(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64637485
EA925CF-13
オープン
¥
2,900
¥
3,190
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください