エスコ
サスペンダー(レッド)
幅広ベルトが柔軟にフィットします
材質
ゴム布
色
赤
サイズ
フリーサイズ
質量(g)
285
ベルト幅(mm)
50
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64637494
EA925CF-14
オープン
¥
2,720
¥
2,992
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください