エスコ
300x200x200mm ツールバック(四方補強付)
質量(kg)
0.878
材質(本体)
ポリエステル
容量(L)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×200×200
アズワン品番
64-2278-43
外寸法・幅(mm)
300
外寸法・高さ(mm)
200
外寸法・奥行(mm)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64637503
EA925CH-18
300×200×200
黒
オープン
¥
3,630
¥
3,993
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください