エスコ
48.5x 80x 96mm 着脱式ツールホルダー(カラビナ)
材質
本体:アルミ、嵌合部:スチール、バネ部:ステン
寸法(mm)
48.5×80×96(H)
全長(mm)
(カラビナ)90
ベルト通し幅(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64637957
EA925TC-1
オープン
¥
3,330
¥
3,663
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください