曜日別特売

48.5x93x113mm 着脱式ツールホルダー(カラビナ/折畳)

48.5x93x113mm 着脱式ツールホルダー(カラビナ/折畳) - エスコ48.5x93x113mm 着脱式ツールホルダー(カラビナ/折畳) - エスコ
材質本体:アルミ、嵌合部:スチール、バネ部:ステン寸法(mm)48.5×93×113(H)全長(mm)(カラビナ)113ベルト通し幅(mm)50内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64637993EA925TC-9
オープン
3,730
4,103(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする