65x100x255mm 着脱式工具差し

65x100x255mm 着脱式工具差し - エスコ65x100x255mm 着脱式工具差し - エスコ65x100x255mm 着脱式工具差し - エスコ
材質高密度ナイロン(PVCフィルム+EVAフォーム材5層構造)寸法(mm)65×100×255(H)ベルト通し幅(mm)50内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64638149EA925TE-2
オープン
2,040
2,244(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする