エスコ
[L] サポーター(腰用)
仕様
仙骨周囲:85~105cm
材質
ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
サイズ
L
ベルト幅(mm)
200
適合部位
腰用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64638526
EA926CC-2
オープン
¥
7,200
¥
7,920
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください