曜日別特売

[フリー/右] サポーター(膝用)

[フリー/右] サポーター(膝用) - エスコ
仕様ひざ上10cm周囲:29~47cm材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、鉄サイズフリー適合部位膝用左右区別入数1枚入り内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64638648EA926CD-1
オープン
3,960
4,356(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする