エスコ
[フリー/左] サポーター(膝用)
仕様
ひざ上10cm周囲:29~47cm
材質
ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、鉄
サイズ
フリー
適合部位
膝用
左右区別
左
入数
1枚入り
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64638657
EA926CD-2
オープン
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください