エスコ
335x235x40mm [低反発]3Dメッシュケース(ノートPC用)
仕様
PC収納部:335(W)×40(D)×235(H)mm(参考収納寸法)
材質
表装/ポリエステル、ウレタン
寸法(mm)
350×25×265
色
ブラック
質量(g)
205
アズワン品番
64-2278-87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64638876
EA927-164
オープン
¥
2,600
¥
2,860
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください