エスコ
420x320x45mm [低反発]3Dメッシュケース(ノートPC用)
仕様
PC収納部:420(W)×45(D)×320(H)mm(参考収納寸法)
材質
表装/ポリエステル、ウレタン
寸法(mm)
485×25×365
色
ブラック
質量(g)
342
アズワン品番
64-2278-90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64638903
EA927-167
オープン
¥
3,530
¥
3,883
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください