曜日別特売

500x160x160mm 手提げバッグ

500x160x160mm 手提げバッグ - エスコ500x160x160mm 手提げバッグ - エスコ
材質(本体)ポリエステル容量(L)12.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×160外寸法・幅(mm)500外寸法・高さ(mm)160外寸法・奥行(mm)160内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64639113EA927AV-20A500×160×160
オープン
1,120
1,232(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする