エスコ
635x305x 305mm/55.9L ボストンバッグ(ブラック)
持ち手部分とショルダーベルトにパッド付で、手や肩への負担を軽減します
質量(kg)
1.2
材質(本体)
ポリエステル(600デニール)
容量(L)
55.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
635×305×305
アズワン品番
64-2279-49
外寸法・幅(mm)
635
外寸法・高さ(mm)
305
外寸法・奥行(mm)
305
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64639558
EA927CJ-26
635×305×305
黒
オープン
¥
4,940
¥
5,434
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください