エスコ
483x254x 254mm/35.9L ボストンバッグ(ブラック)
シンプルな構造のスタンダードタイプ
質量(kg)
0.6
材質(本体)
ポリエステル(600デニール)
容量(L)
35.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
483×254×254
アズワン品番
64-2279-55
外寸法・幅(mm)
483
外寸法・高さ(mm)
254
外寸法・奥行(mm)
254
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64639603
EA927CJ-41
483×254×254
黒
オープン
¥
3,040
¥
3,344
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください