エスコ
300x 76x165mm/2.5L ウエストポーチ(ネイビー)
独立した小物ポーチを備えた携帯に便利なミドルサイズ
材質
ポリエステル(600デニール)
質量(kg)
約0.2
色
紺
容量(L)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×76×165
腰廻り(cm)
119以下
アズワン品番
64-2279-65
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64639673
EA927CK-4
オープン
¥
2,640
¥
2,904
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください