エスコ
285x 88x160mm/2.0L ウエストポーチ(ブラック)
コンパクトに収納できる携帯に便利なミドルサイズ
材質
ポリエステル(600デニール)
色
ブラック
質量(g)
200
容量(L)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×88×160
腰廻り(cm)
119以下
アズワン品番
64-2279-63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64639689
EA927CK-16
オープン
¥
2,530
¥
2,783
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください