エスコ
185x 65x240mm ファンシーバッグ(紫紺/10枚)
仕様
サイズ
(幅×マチ×高さ):185×65×240mm
材質
本体:コート紙(表面グロスPP貼り)、手紐:ポリエステル
色
紫紺
入数
10枚
厚さ(g/m
2
)
140
内容量
1束
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64640093
EA927SA-56
オープン
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください