225x 80x320mm ファンシーバッグ(紫紺/10枚)

225x 80x320mm ファンシーバッグ(紫紺/10枚) - エスコ
仕様
サイズ
(幅×マチ×高さ):225×80×320mm
材質本体:コート紙(表面グロスPP貼り)、手紐:ポリエステル紫紺入数10枚厚さ(g/m2)140内容量1束
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64640109EA927SA-57
オープン
2,500
2,750(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする