エスコ
337x326x532mm 大容量ちりとり(青)
材質
PP
寸法(mm)
337×326×532(H)
色
青
質量(g)
550
アズワン品番
65-2248-38
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64640389
EA928AD-156
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください