エスコ
420mm 水切りワイパー
仕様
ワイパー幅:約400mm
材質
本体:ABS樹脂、ポリプロピレン、ワイパー:合成ゴム
全長(mm)
持ち手:約260
アズワン品番
65-2248-36
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64640443
EA928AE-5A
オープン
¥
1,170
¥
1,287
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください