エスコ
520mm ブラシ・ボトル洗浄
材質
毛:ポリプロピレン特殊加工、グリップ:ポリプロピレン
全長(mm)
540
ブラシ長(mm)
125
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64640459
EA928AG-14
オープン
¥
670
¥
737
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください