エスコ
160x80x50mm ホーロー浴そう洗い
用途
ホーロー用
材質
ポリウレタンフォーム ナイロン不織布
寸法(mm)
85×165×45
質量(g)
17
アズワン品番
64-2280-11
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64640486
EA928AG-55A
オープン
¥
190
¥
209
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください