曜日別特売

78mm ネイルブラシ

78mm ネイルブラシ - エスコ78mm ネイルブラシ - エスコ
材質本体:ABS、ブラシ:ナイロン全長(mm)78毛丈(mm)10ブラシ寸法(mm)50×8繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64640565EA928AG-381
オープン
415
457(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする