エスコ
260mm モップハンガー(2本掛・マグネット付)
材質
アルミ、ポリプロピレン、シリコンゴム
寸法(mm)
260(W)×50(D)×51(H)
質量(g)
260
耐荷重(kg)
1.2
柄径(Φmm)
16~23
アズワン品番
64-2280-20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64640863
EA928AJ-311
オープン
¥
3,730
¥
4,103
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください