エスコ
510mm モップハンガー(4本掛・マグネット付)
材質
アルミ、ポリプロピレン、シリコンゴム
寸法(mm)
510(W)×50(D)×51(H)
質量(g)
460
耐荷重(kg)
1.2
柄径(Φmm)
16~23
アズワン品番
64-2280-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64640879
EA928AJ-312
オープン
¥
4,170
¥
4,587
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください