エスコ
560- 820mm 伸縮クリーナー
材質
毛先:ポリプロピレン、柄:アルミ、グリップ:ABS樹脂
全長(mm)
560~820(伸縮)
入数
3本
ブラシ寸法(mm)
80×180
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64640897
EA928AL-6B
オープン
¥
2,080
¥
2,288
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください