508mm 洗浄ブラシ(タンピコ)

508mm 洗浄ブラシ(タンピコ) - エスコ

耐久性があります

材質毛:ホワイトタンピコ、ハンドル:合成樹脂全長(mm)508ミディアム毛丈(mm)50ブラシ寸法(mm)80×94内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64641143EA928BJ-84
オープン
2,290
2,519(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする