エスコ
ディスペンサー(170x210-220mm用)
材質
ABS樹脂
色
前面:ホワイト、背面:ブラック
容量
約400枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×106×210
設置方式
壁掛式
アズワン品番
64-2280-71
収納枚数(枚)
約400
適合寸法(mm)
170×210~220(目安)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64641904
EA929AE-71
オープン
¥
4,000
¥
4,400
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください