曜日別特売

150x200mm ロールワイパー(400枚)

150x200mm ロールワイパー(400枚) - エスコ150x200mm ロールワイパー(400枚) - エスコ
仕様
専用ボトル:EA929AH-10
薬品目安量:850~950ml
材質レーヨンブルーストライプシートサイズ(mm)150×200内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64641947EA929AH-2
オープン
1,800
1,980(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする