エスコ
125V/30A(12mm) 3極双投トグルスイッチ(大電流用
仕様
取付可能パネル厚目安:5.5Max.mm
詳細表示用電流容量1:30A 125V AC
使用温度範囲(℃)
-10~+70
接触抵抗(mΩ)
10以下(DC5V 1Aにて)
端子台
ねじ端子
レバー倒れ角度(°)
28
パネル取付方式
ねじ取付けタイプ
アズワン品番
64-2283-23
絶縁抵抗
DC500V 1GΩ以上
パネルカット寸法(mm)
12.5
耐電圧(kV)
AC 2.0 1分間以上
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64643864
EA940DH-263
オープン
¥
6,400
¥
7,040
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください