エスコ
Φ5.5mm/ 5A 中クリップ(黒)
全長(mm)
55.5
色
黒
材質(本体)
黄銅
定格
30-5A
取付穴(mm)
Φ5.5
開口寸法(mm)
最大6
材質(絶縁体)
P.V.C
アズワン品番
64-2283-39
ねじ締付トルク(N・m)
0.5 MAX
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
耐電圧(V)
AC1000(1分間)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64643968
EA940DP-84A
オープン
¥
970
¥
1,067
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください