エスコ
Φ8 mm /10A 大クリップ(赤)
全長(mm)
66
色
赤
材質(本体)
黄銅
定格
30-10A
取付穴(mm)
Φ8
開口寸法(mm)
最大13.5
材質(絶縁体)
P.V.C
ねじ締付トルク(N・m)
0.8 MAX
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
耐電圧(V)
AC1000(1分間)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64643977
EA940DP-85A
オープン
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください