エスコ
Φ9mmx30A クリップ(黒)
仕様
主絶縁材:PVC
材質
黄銅
全長(mm)
69
色
黒
定格
30-30A
取付穴(mm)
Φ9
開口寸法(mm)
最大13
アズワン品番
64-2283-43
ねじ締付トルク(N・m)
1.2 MAX
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
耐電圧(V)
AC1000(1分間)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64643986
EA940DP-88A
オープン
¥
1,460
¥
1,606
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください