エスコ
Φ16.5mmx50A クリップ(黒)
仕様
主絶縁材:天然ゴム
材質
黄銅
全長(mm)
122
色
黒
定格
30-50A
取付穴(mm)
Φ16.5
開口寸法(mm)
最大30
ねじ締付トルク(N・m)
2.0 MAX
絶縁抵抗
DC1000V、1000MΩ以上
耐電圧(V)
AC3000(1分間)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64643995
EA940DP-90A
オープン
¥
6,100
¥
6,710
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください