エスコ
0.33-1.31平方mmx50mm/10Aクリップ(赤・黒)
一般家庭や自動車用など様々な用途に
材質
スチール(ニッケルメッキ)+PVC
全長(mm)
50
色
赤・黒
適合電線(mm
2
)
0.33~1.31
定格(A)
10
アズワン品番
64-2283-28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64644038
EA940DP-204
オープン
¥
595
¥
655
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください