エスコ
100V/200V・7.5kw 電磁接触器
仕様
定格使用電流(A)抵抗負荷:AC200~220V:60、AC380~440V:60
主接点定格:200V 7.5kW
寸法(mm)
75×91×89(H)
補助接点
1a
コイル電圧(V)
100
アズワン品番
64-2283-49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64644153
EA940MW-71A
オープン
¥
12,400
¥
13,640
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください