UHF・BS・CS用卓上ブースター

UHF・BS・CS用卓上ブースター - エスコ
仕様受信チャンネル:UHF:470~710(13~52ch)、BS・110℃S:1032~3224MHz付属品専用ACアダプター、ダミー抵抗寸法(mm)33(H)×121(W)×90(D)質量(kg)0.27使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)3.3(入力端子送電時:8.0(BS・110℃Sアンテナ:0.27A送電時))電源電圧(V)DC15/0.16(/A)インピーダンス(入出力)75Ωアズワン品番64-2283-66標準利得(dB)UHF:25~33、BS・110℃S:20~30適正入力レベル(dBμ)UHF:40~72V、BS・110℃S:45~75V定格出力(dBμV)UHF:95(9波)、BS・110℃S:95(50波)利得調整範囲(dB)UHF:0~-10、BS・110℃S:0~-10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64644345EA940PB-10A
オープン
17,200
18,920(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする